APEM
APEMの キャビネット / プラボックス
APEMの キャビネット
APEMの キャビネットパーツ
Apem LED表示灯 16mm 12V dc
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
発光色
赤
注文コード
50015045
品番
Q16F5BXXHR12E-3EC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
発光色・仕様
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
定格電圧(V)
12dc
発光色
赤
取付穴(mm)
16
電球の種類
LED
寸法(mm)
【電球】10
端子種別
リードワイヤー
IP等級
IP67
ベゼルスタイル
フラッシュ
ベゼル色
黒
定格電流(mA)
20
強度
800 mcd
長さ(mm)
19.4
RoHS指令(10物質対応)
対応