エスコ
エスコの ドライバー/ビット
エスコの ビット
エスコの 六角ビット/ボールポイントビット
2.5x 50mm [Hexagon]ドライバービット
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50015227
品番
EA611BL-2.5
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥193
販売価格(税別)
¥
175
バスケットに入れる
両頭機能
片頭
全長(mm)
50
先端形状
六角
対辺寸法(mm)
2.5
差込角対辺(mm)
6.35
エスコ品番
EA611BL-2.5
本数
1