※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの ドライバー/ビット
エスコの ビット
エスコの 六角ビット/ボールポイントビット
3.0x100mm [Hexagon]ドライバービット
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50015315
品番
EA611BM-3
1月1日より値下げいたしました。
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月23日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥264
販売価格(税別)
¥
240
バスケットに入れる
両頭機能
片頭
全長(mm)
100
先端形状
六角
対辺寸法(mm)
3
差込角対辺(mm)
6.35
エスコ品番
EA611BM-3
本数
1