※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

5.0x150mm [Hexagon]ドライバービット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50015394 品番EA611BN-5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥374
販売価格(税別)
340
両頭機能片頭 全長(mm)150 先端形状六角 対辺寸法(mm)5 差込角対辺(mm)6.35 エスコ品番EA611BN-5 本数1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする