※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

6.0x150mm [Hexagon]ドライバービット

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50015403 品番EA611BN-6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥374
販売価格(税別)
340
全長(mm)150 差込角対辺(mm)6.35 両頭機能片頭 先端形状六角 対辺寸法(mm)6 エスコ品番EA611BN-6 本数1

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50015403
2021-08-11
用途:
フロントフォークドレンボルトのトルク締めに
その他業種

手持ちのソケットビットでは、長さが足りず100mm以上のものを探して居たら、こちらの商品がありました。
長いものは、ブレ等が発生しやすいですが、こちらの商品は、ブレもなくしっかりと噛んでくれて、ネジがナメる様なこともありませんでした。
満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする