APEM
APEMの 電子部品(オンボード)
APEMの 能動部品
APEMの 集積回路(IC)
Apem Tバーフェーダ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
動作温度(℃)
-20
注文コード
50015508
品番
SN104SB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥31,482
販売価格(税別)
¥
28,620
バスケットに入れる
この商品は
動作温度
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
軸径(Φmm)
5
寸法(mm)
42×95.5×75
高さ(mm)
95.5
取付方式
パネルマウント
奥行(mm)
75
シャフト長さ(mm)
58.9
動作温度(℃)
-20
RoHS指令(10物質対応)
対応
終端スタイル
はんだ