※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

10x 65mm [Hexagon]ドライバービット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50015525 品番EA611BR-10
在庫数量:残り1点
1月1日より値下げいたしました。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥626
販売価格(税別) アウトレット
¥655569
両頭機能片頭 全長(mm)65 先端形状ボールポイント 対辺寸法(mm)10 差込角対辺(mm)6.35 エスコ品番EA611BR-10 本数1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする