APEM
Apem USBサムスティック 2 Axis軸
商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量
1個
動作温度範囲(℃)
-25→+70
注文コード
50015657
品番
TSAA3S14A
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
この商品は
動作温度範囲
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
【タイプを処理】キャッスル、コニカル、ウイングハット、【ジョイスティックトラベル】50 °
奥行(mm)
【パネルから】10.27
スイッチ
バネ復帰
軸数
2 Axis
材質(コンタクト)
真鍮製
機械的寿命
1000000Cycles
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
-25→+70
IP等級
IP68、IP69K
コンタクトのコンフィギュレーション
SPST
ターミナルタイプ
Wire Lead
コンタクト定格電流(mA)
50