TS6A1S01A Apem USBサムスティック 2 Axis軸 APEM 50015666

Apem USBサムスティック 2 Axis軸

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1個動作温度範囲(℃)-25~+70注文コード50015666品番TS6A1S01A
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980
仕様【タイプを処理】ボタン、【ジョイスティックトラベル】50 °奥行(mm)【パネルから】10.27スイッチバネ復帰ハンドル高さ(mm)19.99軸数2 Axis材質(コンタクト)真鍮製機械的寿命1000000CyclesRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-25~+70IP等級IP68、IP69KコンタクトのコンフィギュレーションSPSTターミナルタイプWire Leadコンタクト定格電流(mA)50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする