APEM
Apem サムスティック 2 Axis軸
商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量
1個
動作温度範囲(℃)
-25~80
注文コード
50015709
品番
HS1A24SA
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
この商品は
動作温度範囲
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
軸数
2 Axis
スイッチ
バネ復帰
IP等級
IP68、IP69K
仕様
【タイプを処理】キャッスル、【ジョイスティックトラベル】30°
コンタクト定格電流(mA)
100
コンタクトのコンフィギュレーション
SPST
材質(コンタクト)
真鍮製
ターミナルタイプ
Wire Lead
機械的寿命
300000Operations
奥行(mm)
【パネルから】14.8
動作温度範囲(℃)
-25~80
ハンドル高さ(mm)
18.67
RoHS指令(10物質対応)
対応