APEM
Apem サムスティック 2 Axis軸
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
動作温度範囲(℃)
-40→+85
注文コード
50015727
品番
PC2441
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
動作温度範囲
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
軸数
2 Axis
スイッチ
バネ復帰
IP等級
IP67, IP69K
仕様
【タイプを処理】スティック、【ジョイスティックトラベル】±25 °
コンタクト定格電流(mA)
100
ターミナルタイプ
Wire Lead
機械的寿命
1000000Cycles
動作温度範囲(℃)
-40→+85
RoHS指令(10物質対応)
対応