APEM
Apem サムスティック 2 Axis軸
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
動作温度範囲(℃)
-40~+85
注文コード
50015736
品番
PC3566
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥74,778
販売価格(税別)
¥
67,980
バスケットに入れる
この商品は
動作温度範囲
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
軸数
2 Axis
スイッチ
バネ復帰
IP等級
IP67, IP69K
仕様
【タイプを処理】スティック、【ジョイスティックトラベル】±25 °
コンタクト定格電流(mA)
100
ターミナルタイプ
Wire Lead
機械的寿命
1000000Cycles
動作温度範囲(℃)
-40~+85
ハンドル高さ(mm)
88.9
RoHS指令(10物質対応)
対応