APEM
Apem サムスティック 3軸
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
50015754
品番
NVH1D1C1CP2S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
【タイプを処理】キャッスル、【ジョイスティックトラベ】12 ° (全方向)
奥行(mm)
【パネルから】17.5
スイッチ
モーメンタリ
軸数
3
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
-40~+65
IP等級
IP67, IP69K
コンタクトのコンフィギュレーション
6PST
ターミナルタイプ
6ピンコネクタ
コンタクト定格電流(mA)
50
コンタクト定格電圧(V)
DC12