※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

6.0x89mm [Hexagon]ドライバービット(ステンレス製)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50015778 品番EA611BS-14
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,596
販売価格(税別)
2,360
全長(mm)65 差込角対辺(mm)6.35 両頭機能片頭 先端形状ボールポイント 対辺寸法(mm)14 エスコ品番EA611BS-14 本数1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする