※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの ドライバー/ビット
エスコの ビット
エスコの 六角ビット/ボールポイントビット
3/16"x25mm [Hexagon]ドライバービット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50016103
品番
EA611DC-108
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥512
販売価格(税別)
¥
465
バスケットに入れる
両頭機能
片頭
全長(mm)
25
先端形状
六角
差込角対辺(mm)
6.35
エスコ品番
EA611DC-108
本数
1
対辺寸法(inch)
3/16