※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの ドライバー/ビット
エスコの ビット
エスコの マイナスビット
5.5x25mm [-]ドライバービット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50016243
品番
EA611E-12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥336
販売価格(税別)
¥
305
バスケットに入れる
全長(mm)
25
差込角対辺(mm)
6.35
両頭機能
片頭
エスコ品番
EA611E-12
先端サイズ
5.5
先端形状
マイナス(-)
本数
1