※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの ドライバー/ビット
エスコの ビット
エスコの プラスビット
#2x25mm [+]ドライバービット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50016268
品番
EA611E-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥297
販売価格(税別)
¥
270
バスケットに入れる
全長(mm)
25
両頭機能
片頭
エスコ品番
EA611E-2
先端サイズ
No.2
先端形状
プラス(+)
本数
1