APEM
Apem タクタイルスイッチ 単極単投(SPST) スルーホール モーメンタリ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1袋(10個)
注文コード
50016445
品番
DTS32SV
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥484
販売価格(税別)
¥
440
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(mm)
6×3.5×5
高さ(mm)
5
操作力(N)
3.138
スイッチ動作
モーメンタリ
RoHS指令(10物質対応)
対応
コンタクトのコンフィギュレーション
単極単投(SPST)
アクチュエータ色
ピンク
ターミナルタイプ
スルーホール
コンタクト定格電流(mA)
50@12Vdc