APEM
Apem タクタイルスイッチ 単極単投(SPST) スルーホール モーメンタリ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1袋(20個)
注文コード
50016463
品番
DTS62NV
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,022
販売価格(税別)
¥
929
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(mm)
6×6×5
高さ(mm)
5
アクチュエータの種類
ボタン
操作力(N)
1.57
スイッチ動作
モーメンタリ
RoHS指令(10物質対応)
対応
コンタクトのコンフィギュレーション
単極単投(SPST)
アクチュエータ長さ(mm)
1.5
アクチュエータ色
茶
ターミナルタイプ
スルーホール
コンタクト定格電流(mA)
50@12Vdc