※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの ドライバー/ビット
エスコの ビット
エスコの プラスビット
No1x70mm [+]ドライバービット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50016627
品番
EA611GA-11
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥930
販売価格(税別)
¥
845
バスケットに入れる
全長(mm)
50
両頭機能
片頭
種類
トーション
エスコ品番
EA611GA-11
先端サイズ
No.1
先端形状
プラス(+)
本数
1