※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

No3x70mm [+]ドライバービット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50016645 品番EA611GA-13
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥930
販売価格(税別)
845
全長(mm)50 両頭機能片頭 種類トーション エスコ品番EA611GA-13 先端サイズNo.3 先端形状プラス(+) 本数1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする