※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

#1x70mm [+]ドライバービット

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50016907 品番EA611GA-71
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥913
販売価格(税別)
830
全長(mm)70 両頭機能片頭 エスコ品番EA611GA-71 先端サイズNo.1 先端形状プラス(+) 本数1

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50016907
2020-10-12
用途:
電動ドライバー用

長さがちょうどよくWERA製ということ、色がゴールドだったので購入しました。
色についてはムラがあって表面処理ではなく錆防止材のようでエタノールで取れました。
機能的に満足しておりますが見た目が気に入ったこともあり残念でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする