APEM
Apem ディップスイッチ ピアノ SPST
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1セット(39個)
注文コード
50016978
品番
DPL04V
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
アクチュエータの種類
ピアノ
定格電圧(V)
24dc
材質(コンタクト)
りん青銅
ポジション
4
RoHS指令(10物質対応)
対応
装着方式
スルーホール
動作温度範囲(℃)
-20→+70
パッケージ
DIP
コンタクトのコンフィギュレーション
SPST
コンタクト定格電流(mA)
25