※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの ドライバー/ビット
エスコの ビット
エスコの ヘックスローブビット
T 6x65mm [Hexlobe]ドライバービット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50017397
品番
EA611GG-3A
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥545
販売価格(税別)
¥
495
バスケットに入れる
全長(mm)
65
差込角対辺(mm)
6.35
両頭機能
片頭
先端サイズ
T6
エスコ品番
EA611GG-3A
先端形状
ヘックスローブ
本数
1