APEM
Apem ディップスイッチ 凸型 SPST
商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量
1セット(130個)
動作温度範囲(℃)
-20→+85
注文コード
50017407
品番
IKD0100101
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
この商品は
動作温度範囲・内容量
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
コンタクトのコンフィギュレーション
SPST
材質(コンタクト)
りん青銅(可動コンタクト)
ポジション
1
装着方式
スルーホール
アクチュエータの種類
凸型
パッケージ
DIP
動作温度範囲(℃)
-20→+85
定格電圧(V)
24dc,50dc
RoHS指令(10物質対応)
対応