APEM
Apem ディップスイッチ 凸型 SPST
商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量
1セット(73個)
動作温度範囲(℃)
-20→+70
注文コード
50017416
品番
DA02V
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
この商品は
動作温度範囲・内容量
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
コンタクトのコンフィギュレーション
SPST
コンタクト定格電流(mA)
25
材質(コンタクト)
りん青銅
ポジション
2
装着方式
スルーホール
アクチュエータの種類
凸型
パッケージ
DIP
動作温度範囲(℃)
-20→+70
定格電圧(V)
24dc
RoHS指令(10物質対応)
対応