富士電機
Φ22コマンドスイッチ AH225 セレクタスイッチ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
50017685
品番
AH225-J2A22D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
21
種類から選べます
他の種類を見る
取付穴径(Φmm)
22.3
種類
セレクタ
保護構造
IP65F(耐じん形・防噴流形・防油形)
接点構成
2a2b
端子形状
はんだ兼タブ(#110)用
耐電圧
充電部対アース間:AC2000V 1分間・ランプ端子付接点端子:AC1500V 1分間
定格絶縁電圧(V)
AC/DC250
ノッチ数
2
定格周波数(Hz)
50/60
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500Vメガーにて)
使用周囲温度(℃)
(盤内)-5~+60(ただし、氷結、結露なきこと)
復帰方式
自動
機械的耐久性
1万回以上
電気的耐久性
10万回以上(AC220V 0.7Aにて)
耐振動
共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz
操作部形状
キー形
開閉頻度(回/時)
1200(使用率40%)
相対湿度(%RH)
45~85(at-5~+40℃)(ただし、氷結、結露なきこと)
耐衝撃(誤動作)(m/s
2
)
100
耐衝撃(耐久)(m/s
2
)
500