取付穴径(Φmm)22.3
種類照光セレクタ
保護構造IP65F(耐じん形・防噴流形・防油形)
接点構成2a2b
端子形状はんだ兼タブ(#110)用
耐電圧充電部対アース間:AC2000V 1分間・ランプ端子付接点端子:AC1500V 1分間
定格絶縁電圧(V)AC/DC250
ノッチ数2
定格周波数(Hz)50/60
ランプ電圧(V)DC24
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)
使用周囲温度(℃)(盤内)-5〜+70(ただし、氷結、結露なきこと)
復帰方式手動復帰
機械的耐久性25万回以上
電気的耐久性10万回以上(AC220V 0.7Aにて)
耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10〜55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz
操作部形状ツマミ形
開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)
色(ツマミ)乳白
相対湿度(%RH)45〜85(at-5〜+40℃)(ただし、氷結、結露なきこと)
耐衝撃(誤動作)(m/s2)100
耐衝撃(耐久)(m/s2)500