※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの ドライバー/ビット
エスコの ビット
エスコの ヘックスローブビット
T 5x25mm [Torx]ドライバービット
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50017914
品番
EA611GL-5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥248
販売価格(税別)
¥
225
バスケットに入れる
全長(mm)
25
差込角対辺(mm)
6.35
両頭機能
片頭
先端サイズ
T5
エスコ品番
EA611GL-5
先端形状
トルクス
本数
1