画像準備中

Φ25コマンドスイッチ AH25 押しボタンスイッチ

(10件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 動作方式モメンタリ ボタン形状丸(突形) 接点構成1a1b 注文コード50017956 品番AH25-EB11
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月8日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,140 販売価格(税込) ¥1,054
販売価格(税別)
958
この商品は動作方式・ボタン形状・接点構成など93種類から選べます 他の種類を見る
種類非照光式 動作方式モメンタリ 接点構成1a1b ボタン色 ボタン形状丸(突形) 端子形状ねじ端子 保護構造IP65F 耐電圧充電部対アース間・対異極充電部間:AC2500V 1分間 定格絶縁電圧(V)AC/DC600 端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式) 絶縁抵抗(MΩ)100以上 使用周囲温度(℃)(盤内)-20〜70(ただし、氷結、結露なきこと) 取付穴径(Φmm)25.5 機械的耐久性500万回以上 電気的耐久性50万回以上(AC220V 6Aにて)・100万回以上(AC220V 3Aにて) 耐振動共振試験:複振幅0.1mm、周波数10〜55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm、周波数16.7Hz 開閉頻度(回/時)1800(使用率40%) 開放熱電流(A)10 耐電圧(V/min)充電部対アース間・対異極充電部間:AC2500 相対湿度(%RH)45〜85(-5〜40℃)(ただし、氷結、結露なきこと) 耐衝撃(誤動作)(m/s2)100 耐衝撃(耐久)(m/s2)500

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:161

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50018001
2025-10-03
用途:
機械制御用
TOGA販売課 様 (その他業種)

機械の押しボタンに使用します。
もう少し突になっていれば、さらに良き!

対象商品:
50017947
2025-10-03
用途:
機械制御用
TOGA販売課 様 (その他業種)

機械の押しボタンに使用します。
もう少し突になっていれば、さらに良き!

2025-03-14
用途:
装置の整備
卸売・小売業

入手まで少々時間要しましたが、モノタロウ以外では1ケ単位の購入は難しいでしょう。助かりました。

1人が参考にしています
対象商品:
50018132
2020-07-08
用途:
発電機の部品に使用
その他業種

特に問題ありません。欲しい物を探すのが大変です。電話窓口を作って欲しい。

MonotaROからの回答

電話窓口もごさいますのでご利用ください。0120-443-509(IP電話(Skype?含む)からおかけになる場合は 06-4869-716)

対象商品:
50018543
2020-03-21
用途:
機械制御盤の製作
製造業

押釦スイッチ等リングナットメッキ仕上げ部分が雑です。
メッキの粗さが目立たない様仕上げてください。

対象商品:
50018227
2019-08-20
用途:
機械の部品交換として

問題なく使えます。こういう商品の取り扱いもあり助かります。

対象商品:
50019751
2019-02-18
用途:
古い機械のスイッチ交換
有限会社有路鉄工 様

要注意。昔のAH25より四角い部分のサイズが大きいです。本来付いていたスイッチと同じAH25の物を購入したがサイズが合わなく使い物にならない。
穴径は確かに同じ25ミリだけれど、本体部のサイズが変更されていて内部で干渉し取付できない。盤内の配置が狭い場合には互換性がないといえる。
機械を止め半月間部品待ちをした結果がこれでは困る。外形寸法を購入前に確認できるよう表示してもらわないと困りますね。

MonotaROからの回答

ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。

対象商品:
50018227
2018-09-19
用途:
、機械のメンテナンス時

40年以上も前の機械のスイッチです。今でも供給があるので助かります。接触が悪くなると交換しています。価格も安いです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする