※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

T 8x25mm [Torx]ドライバービット

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50017957 品番EA611GL-8
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥248
販売価格(税別)
225
全長(mm)25 差込角対辺(mm)6.35 両頭機能片頭 先端サイズT8 エスコ品番EA611GL-8 先端形状トルクス 本数1

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50017957
2023-06-02
用途:
メンテナンス
その他業種

品質も満足のいくものであり、安心して使用できるとおもいます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする