APEM
Apem ディップスイッチ 埋込型アクチュエータスライド SPST
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
動作温度範囲・内容量
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1袋(5個)
動作温度範囲(℃)
-20→+85
注文コード
50018028
品番
IKD0303000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
材質(コンタクト)
りん青銅(可動コンタクト)
ポジション
3
装着方式
表面実装
動作温度範囲(℃)
-20→+85
アクチュエータの種類
埋込型アクチュエータスライド
RoHS指令(10物質対応)
対応
絶縁耐力
500Vac
パッケージ
DIP
コンタクトのコンフィギュレーション
SPST