※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

T 4x 50mm [Torx]ドライバービット

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50018072 品番EA611GM-4
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年3月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥732
販売価格(税別)
665
全長(mm)50 差込角対辺(mm)6.35 両頭機能片頭 先端サイズT4 エスコ品番EA611GM-4 先端形状トルクス 本数1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする