※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの ドライバー/ビット
エスコの ビット
エスコの ヘックスローブビット
T 8x 70mm [Torx]ドライバービット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50018142
品番
EA611GM-51
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,155
販売価格(税別)
¥
1,050
バスケットに入れる
全長(mm)
70
差込角対辺(mm)
6.35
両頭機能
片頭
先端サイズ
T8
エスコ品番
EA611GM-51
先端形状
トルクス
本数
1