※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

T15x152mm [Torx]ドライバービット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50018352 品番EA611GM-73
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,980
販売価格(税別)
1,800
全長(mm)152 差込角対辺(mm)6.35 両頭機能片頭 先端サイズT15 エスコ品番EA611GM-73 先端形状トルクス 本数1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする