※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

3/16"x89mm [Ball Hex]ドライバービット

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50018605 品番EA611GN-106
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,409
販売価格(税別)
2,190
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
両頭機能片頭 全長(mm)89 先端形状ボールポイント 差込角対辺(mm)6.35 エスコ品番EA611GN-106 本数1 対辺寸法(inch)3/16

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-10
用途:
バイクBUELL XBのアイドリング調整用

BUELL XB 2007年モデルまではアイドリング調整が自動じゃないので自分で調整が必要。手で回しづらいところにあり角度も微妙なのでボールポイントの3/16のHEXレンチを探していました。L字の安いレンチでも用は足りるのですが本品訳ありで安かったので購入しました刻印見るとWeraと書いてありました!!ビットなのでハンドルも別途購入必要ですが(笑)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする