※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの ドライバー/ビット
エスコの ビット
エスコの 六角ビット/ボールポイントビット
4.0x89mm [Ball Hex]ドライバービット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50018648
品番
EA611GN-14
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,409
販売価格(税別)
¥
2,190
バスケットに入れる
両頭機能
片頭
全長(mm)
89
先端形状
ボールポイント
対辺寸法(mm)
4
差込角対辺(mm)
6.35
エスコ品番
EA611GN-14
本数
1