富士電機
富士電機の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
富士電機の スイッチ
富士電機の 押しボタンスイッチ
Φ25コマンドスイッチ AH25 照光押しボタンスイッチ(白熱)
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
動作方式
モメンタリ
ボタン形状
丸(穴付フルガード形)
接点構成
1a
注文コード
50018954
品番
AH25-L2G10E
参考基準価格(税別)
¥1,850
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
この商品は
動作方式・ボタン形状・接点構成
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
種類
照光式
動作方式
モメンタリ
接点構成
1a
照光色
緑
ボタン形状
丸(穴付フルガード形)
取付穴径(Φmm)
25.5
端子形状
ねじ端子
保護構造
IP65F
品名
照光押釦スイッチ
光源
白熱
使用電圧(V)
AC/DC24