APEM
Apem トグルスイッチ On-Off-On 双極双投(DPDT) パネルマウント 3 A @ 24 V dc ハンダ端子
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
50018965
品番
106492103
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
コンタクトのコンフィギュレーション
DPDT
コンタクト定格電流(A)
3@110Vc、3@24Vdc
材質(アクチュエータ)
真鍮
接触抵抗(mΩ)
10
スイッチ動作
On-Off-On
RoHS指令(10物質対応)
対応
装着方式
パネルマウント
動作温度範囲(℃)
-40→+85
アクチュエータ長さ(mm)
11
ターミナルタイプ
はんだ