富士電機
富士電機の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
富士電機の スイッチ
富士電機の 押しボタンスイッチ
Φ25コマンドスイッチ AH25 照光押しボタンスイッチ(LED)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全40種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50019015
品番
AH25-L2G10M3
参考基準価格(税別)
¥3,155
販売価格(税込)
¥3,408
販売価格(税別)
¥
3,098
バスケットに入れる
種類
照光式
動作方式
モメンタリ
接点構成
1a
照光色
緑
ボタン形状
丸(穴付フルガード形)
取付穴径(Φmm)
25.5
端子形状
ねじ端子
保護構造
IP65F
品名
照光押釦スイッチ
光源
LED
使用電圧(V)
AC200〜220