※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの ドライバー/ビット
エスコの ビット
エスコの 六角ビット/ボールポイントビット
5.0x19mm [Hexagon]ドライバービット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50019262
品番
EA611KA-5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥193
販売価格(税別)
¥
175
バスケットに入れる
両頭機能
片頭
全長(mm)
19
先端形状
六角
対辺寸法(mm)
5
差込角対辺(mm)
6.35
エスコ品番
EA611KA-5
本数
1