APEM
Apem トグルスイッチ ラッチ 3極双投(3PDT) パネルマウント 4 A @ 30 V dc ハンダ端子
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
50019428
品番
5656ADBK2V
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
材質(アクチュエータ)
真鍮ニッケルめっき
接触抵抗(mΩ)
10
スイッチ動作
ラッチ
RoHS指令(10物質対応)
対応
装着方式
パネルマウント
動作温度範囲(℃)
-40→+85
コンタクトのコンフィギュレーション
3極双投(3PDT)
カットアウト直径(Φmm)
6.5
アクチュエータ長さ(mm)
14.75
ターミナルタイプ
はんだ
コンタクト定格電流(A)
4@30Vdc