種類照光式
動作方式モメンタリ
接点構成1a1b
ボタン色赤
照光色-
ボタン形状丸(突形)
取付穴径(Φmm)25.5
端子形状ねじ端子
保護構造IP65F
仕様-
ボタン部寸法(mm)Φ20
品名照光押しボタンスイッチ
使用電圧(V)-
フレーム丸フレーム
トランス-
適合機種-
形状-
文字内容-
外形寸法(mm)-
規格-
定格絶縁電圧(V)AC/DC250
定格周波数(Hz)-
端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)
保存温度(℃)-
光源-
絶縁抵抗(MΩ)100以上
キャップ色-
使用周囲温度(℃)(盤内)-20〜70(ただし、氷結、結露なきこと)
機械的耐久性500万回以上
電気的耐久性50万回以上(AC220V 6Aにて)・100万回以上(AC220V 3Aにて)
短絡保護装置-
定格インパルス耐電圧(kV)-
汚染度(使用環境)-
耐振動共振試験:複振幅0.1mm、周波数10〜55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm、周波数16.7Hz
耐久性-
開閉頻度(回/時)1800(使用率40%)
開放熱電流(A)10
耐電圧(V/min)充電部対アース間・対異極充電部間:AC1500
条件付短絡電流(A)-
相対湿度(%RH)45〜85(-5〜40℃)(ただし、氷結、結露なきこと)
地色-
耐衝撃(誤動作)(m/s2)100
耐衝撃(耐久)(m/s2)500
特殊対応品-
記号色-