APEM
Apem トグルスイッチ ラッチ 双極単投(DPST) PCB
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
内容量
1個
注文コード
50019613
品番
SWW246/7
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
コンタクトのコンフィギュレーション
双極単投(DPST)
スイッチ動作
ラッチ
コンタクト定格電流(mA)
400@20V
装着方式
PCB
ターミナルタイプ
スルーホール
アクチュエータ長さ(mm)
7.5
材質(アクチュエータ)
真鍮
接触抵抗(mΩ)
10
動作温度範囲(℃)
-20→+85