APEM
Apem トグルスイッチ ラッチ 単極双投(SPDT) パネルマウント 10 mA
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
内容量
1個
注文コード
50019769
品番
5636CDB12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
適合
CECC96201-007、CSA、UL、UL認定、VDE
定格電圧(V)
20ac/dc
材質(アクチュエータ)
真鍮
接触抵抗(mΩ)
10
スイッチ動作
ラッチ
装着方式
パネルマウント
コンタクトのコンフィギュレーション
単極双投(SPDT)
カットアウト直径(Φmm)
6.5
アクチュエータ長さ(mm)
6.3
ターミナルタイプ
Solder Lug
コンタクト定格電流(mA)
10