富士電機
富士電機の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
富士電機の スイッチ
富士電機の セレクタスイッチ
Φ25コマンドスイッチ AH25 セレクタスイッチ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ノッチ数
2
接点構成
2a2b
ノッチ角度(°)
90
注文コード
50019986
品番
AH25-P2B22
参考基準価格(税別)
¥2,240
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
この商品は
ノッチ数・接点構成・ノッチ角度
など
70
種類から選べます
他の種類を見る
取付穴径(Φmm)
25.5
定格通電電流(A)
10
定格絶縁電圧(V)
AC/DC600
接点構成
2a2b
ノッチ数
2
復帰方式
手動
操作部形状
ツマミ形
色(つまみ部)
黒
耐電圧(V/min)
充電部対アース間・対異極充電部間:AC2500
タイプ
標準タイプ
種類
セレクタ
規格
UL、CSA
保護構造
IP65(防油形)
フレーム
丸フレーム
耐電圧
AC2500V/min
ノッチ角度(°)
90
動作方式
手動
端子ねじ
角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)
絶縁抵抗(MΩ)
100以上
使用周囲温度(℃)
(盤内)-20〜70(ただし、氷結、結露なきこと)
機械的耐久性
100万回以上
電気的耐久性
50万回以上(AC220V 6Aにて)・100万回以上(AC220V 3Aにて)
耐振動
共振試験:複振幅0.1mm 周波数10〜55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz
開閉頻度(回/時)
1800(使用率40%)
キー抜差位置
-
相対湿度(%RH)
45〜85(-5〜40℃)(ただし、氷結、結露なきこと)
耐衝撃(誤動作)(m/s
2
)
100
耐衝撃(耐久)(m/s
2
)
500
キーの種類
-
接点定格
AC-15(コイル負荷):24V/6A、110V/6A、220V/6A、440V/2.5A、550V/2A・DC-13(コイル負荷):24V/4A、110V/1.3A、220V/0.45A・DC-12(抵抗負荷):24V/6A、110V/2.5A、220V/1A