※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの ドライバー/ビット
エスコの ビット
エスコの プラスビット
#3x25mm [+]ドライバービット(ダイヤコート・インパクト用)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50020005
品番
EA611MA-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥831
販売価格(税別)
¥
755
バスケットに入れる
全長(mm)
25
両頭機能
片頭
エスコ品番
EA611MA-3
先端サイズ
No.3
先端形状
プラス(+)
本数
1