※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの ドライバー/ビット
エスコの ビット
エスコの ヘックスローブビット
T40x50mm [Torx]ドライバービット(インパクト用)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50020224
品番
EA611MD-140
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,485
販売価格(税別)
¥
1,350
バスケットに入れる
全長(mm)
50
差込角対辺(mm)
6.35
両頭機能
片頭
先端サイズ
T40
エスコ品番
EA611MD-140
先端形状
トルクス
本数
1