富士電機
富士電機の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
富士電機の スイッチ
富士電機の 押しボタンスイッチ
Φ25コマンドスイッチ AH25 プッシュロック形押しボタンスイッチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50020591
品番
AH25-VR01
参考基準価格(税別)
¥1,960
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
種類
非照光式
動作方式
プッシュロック/ターンリセット
接点構成
1b
ボタン色
赤
ボタン形状
キノコ(大形)
取付穴径(Φmm)
25.5
端子形状
ねじ端子
保護構造
IP65F
品名
押釦スイッチ