曜日別特売

Φ25コマンドスイッチ AH25 表示灯

(1件のレビュー)
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)AC110発光色乳白形状注文コード50020722品番AH25-ZKWH3
参考基準価格(税別)¥1,860販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798
定格電圧(V)AC110発光色乳白形状取付穴径(Φmm)25.5光源LED
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50020722
2020-08-01
用途: 機械操作盤のメンテナンス
クラフト

No imageであった為表示発光部の形状が丸みのドームを想像していました
乳白色でLEDが欲しかったためこれを選びましたが少し残念です
納期がもっと早いと助かります

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

パイロットランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする